Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung gr 5x0,75qmm A-LTG23005X0,755X0.75MM²GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 5x0,75 A-LTG 2 #95700257110
Anschlussleitung 5x0,75 A-LTG 2 #95700257110
Artikel-Nr.:
     262-B852B16
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     95700257110
EAN/GTIN:
     4020863228829
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
End-Einspeisung gr 5x0,75qmm A-LTG23005X0,755X0.75MM²GA
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
grau
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,46*
€ 13,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 14,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.