Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 1-5A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-5/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B854H89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136495
EAN/GTIN:
     4015081332755
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 1-5A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-5/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Einstellbarer Strombereich:
1 - 5 A
Höhe:
110 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
108 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,86*
€ 108,22*
€ 5,00*
ab € 92,10*
€ 109,90*
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 114,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,76*
€ 115,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,48*
€ 139,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278383
ab € 321,55*
Zubehör
Eaton
278408
ab € 407,14*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 64,39*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 140,92*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,93*
Zubehör
Eaton
277210 DILM25-21(RDC24)
ab € 101,45*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 335,02*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 429,32*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 385,90*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 268,25*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 373,72*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 322,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.