Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 490A 10mm B30mm Flachschiene AKU-M8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B854I70
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138362
EAN/GTIN:
     4015081351428
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 490A 10mm B30mm Flachschiene AKU-M8/10
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
490 A
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 9,42*
€ 11,45*
20
Frei Haus
ab € 9,4275*
€ 11,4575*
20
Frei Haus
ab € 9,8365*
€ 11,9465*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 12,25*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.