Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p PKE 8-32A 32AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr PKE65/XTUW-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B854I99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138517
EAN/GTIN:
     4015081352968
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p PKE 8-32A 32AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr PKE65/XTUW-32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Breite:
55 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
384 - 384 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
162 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
187 mm
Verlustleistung:
5.2 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,14*
€ 187,84*
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 192,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,29*
€ 192,73*
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 200,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,88*
€ 203,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.