Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 19f 1re gn RM=2,5 FederzugLöt PTSA0,5/19-2,5-ZI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1782899 Anschlussblock 19
Phoenix Contact 1782899 Anschlussblock 19
Artikel-Nr.:
     262-B858C68
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1782899
EAN/GTIN:
     4046356562652
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 19f 1re gn RM=2,5 FederzugLöt PTSA0,5/19-2,5-ZI
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
19
Art der Banderolierung:
ohne
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
13.1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,937*
€ 2,387*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3707*
€ 2,8707*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5925*
€ 3,1225*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,5926*
€ 3,1226*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,1122*
€ 3,6422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6422*
€ 4,33422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5722*
€ 4,25092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1122*
€ 3,70352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.