Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x45x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME45UT/FE1TBUSKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B858E67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200335
EAN/GTIN:
     4046356563901
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x45x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME45UT/FE1TBUSKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
45 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
114.5 mm mm
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 7,99*
250
Frei Haus
ab € 7,6632*
€ 8,3332*
250
Frei Haus
ab € 8,04888*
€ 8,68888*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 8,93*
Lager 262
250
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.