Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafik-Panel m.Farbdisplay DC 0-24V TFT Mit Farbdisplay 1HWRS485 HMISTM64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B861J22
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMISTM64
EAN/GTIN:
     3606481856494
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Grafik-Panel m.Farbdisplay DC 0-24V TFT Mit Farbdisplay 1HWRS485 HMISTM64
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
0
Anzahl der Farben des Displays:
16000000
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
16
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Online-Sprachen:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Bildschirmdiagonale:
7 Zoll
Breite der Front:
201.2 mm
Einbautiefe:
33 mm mm
Höhe der Front:
137.2 mm
Mit Farbdisplay:
ja
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
0 kByte kByte
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Versorgungsspannung DC:
0 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, Maschinenterminal, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,23*
€ 377,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,40*
€ 391,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,88*
€ 485,98*
Frei Haus
ab € 453,54*
€ 504,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 554,33*
€ 611,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.