Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio si digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP si,mit FB DAB+UP-Radio-RC si
DAB+ Radio UP si,mit FB DAB+UP-Radio-RC si
Artikel-Nr.:
     262-B871B02
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-08-001-00
EAN/GTIN:
     4043106040323
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
unterputz-radio whd
Radio si digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,SILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
Silber
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 307,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,19*
€ 308,49*
Frei Haus
ab € 265,51*
€ 311,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,62*
€ 323,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.