Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio anth digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP sw,ohne FB DAB+UP-Radio sw
DAB+ Radio UP sw,ohne FB DAB+UP-Radio sw
Artikel-Nr.:
     262-B871B03
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-04-001-01
EAN/GTIN:
     4043106040316
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio anthrazit
Radio anth digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,ANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
anthrazit
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,02*
€ 262,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,89*
€ 263,23*
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 265,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,51*
€ 266,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.