Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 30W sw 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8DH,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher 30W sw 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8DH,SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-B871B05
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     101-350-04-004-00
EAN/GTIN:
     4043106039402
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher-Box
Aktiv-Subwoofer
Box
Computer Lautsprecher
Lautsprecher 30W sw 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8DH,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
188 mm mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
100 - 20000 Hz
Höhe:
284 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
30 W W
Nennbelastbarkeit:
38 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
108 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 645,79*
€ 749,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,47*
€ 749,69*
Frei Haus
ab € 656,53*
€ 756,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 658,94*
€ 760,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,05*
€ 878,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,73*
€ 811,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.