Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 30W ws 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8KG,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher 30W ws 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8KG,WEIß
Artikel-Nr.:
     262-B871B07
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     101-350-03-005-00
EAN/GTIN:
     4043106039778
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher-Box
Aktiv-Subwoofer
Box
Computer Lautsprecher
Lautsprecher 30W ws 2Weg 8Ohm 188x284x108mm S350-8KG,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
188 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
23000 - 23000 Hz
Höhe:
284 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
30 W W
Nennbelastbarkeit:
30 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
108 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 657,58*
€ 753,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 655,45*
€ 753,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,58*
€ 756,88*
Frei Haus
ab € 661,99*
€ 760,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,56*
€ 896,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,77*
€ 822,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.