Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB 2Steckd 1USB Alu 2Cat6 si Einb 939605017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Tischsteckdose EB 2Steckd 1USB Alu 2Cat6 si Einb 939605017
Artikel-Nr.:
     262-B871B27
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939605017
EAN/GTIN:
     4008224624466
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Multi-Tischsteckdose EB 2Steckd 1USB Alu 2Cat6 si Einb 939605017
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Ausführung:
Einbau
Breite:
120 mm
Einbautiefe:
100 mm
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Hochklappbar:
ja
Länge:
240 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,67*
€ 213,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,95*
€ 215,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.