Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 30Wm 230V 20m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B873B32
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     89846004
EAN/GTIN:
     5703466150139
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizband 30Wm 230V 20m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
30 W/m W/m
Höhe:
7.5 mm mm
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
20 m m
Max. Haltetemperatur:
80 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband devi 230v, dachrinnenheizung, dachrinnenheizung devi, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,96*
€ 160,22*
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 165,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,02*
€ 166,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,68*
€ 167,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,81*
€ 170,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,98*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,45*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,55*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,91*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.