| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B873F13 Herst.-Nr.: 19805845 EAN/GTIN: 5703435003275 |
| |
|
| | |
| Hinweis-Folie ge selbstkl Hinweistext Mit Warn-Hinweistext 19805845 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Folie | Befestigungsart: | selbstklebend | Breite: | 0 mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 0 mm | Mit Warn-/Hinweistext: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, kabelbeschriftung, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,72* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,73* | € 2,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,76* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|