Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe Funkb rws glz Kst Thermopl1f W-F2T55E/10-WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastwippe Funkb rws glz Kst Thermopl1f W-F2T55E/10-WG
Artikel-Nr.:
     262-B879J82
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055970
EAN/GTIN:
     4010312909515
Suchbegriffe:
Taster Wippe
Wippe
taster wippe
Tastwippe Funkb rws glz Kst Thermopl1f W-F2T55E/10-WG
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Tasten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedruckbar:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Funkbus:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 15,79*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.