Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 500W Ø120mm 230V IP67 184x145x500mm Universell anschließbar RRH500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B882F00
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH500
EAN/GTIN:
     4030262000032
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 500W Ø120mm 230V IP67 184x145x500mm Universell anschließbar RRH500
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
500 W W
Länge:
500 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,74*
€ 142,07*
€ 5,46*
ab € 117,07*
€ 145,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,76*
€ 150,15*
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 151,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 170,51*
€ 207,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
S123
ab € 57,36*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
ERP
ab € 136,97*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH1000
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.