| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891F05 Herst.-Nr.: 00441 EAN/GTIN: 4010184004417 |
| |
|
| | |
| Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 105cbmh Rohranb Kst ws IP55 50Hz REW90K Weitere Informationen: | | Ausführung: | axial | Bemessungsspannung: | 230 V V | Farbe: | weiß | Montageart: | Rohranbau | Nennweite: | 100 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Richtung: | Entlüftung | Schutzart (IP): | IP55 | Volumenstrom: | 105 m³/h | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Rohr-Einschub-Lüfter, Rohreinschubventilator, Rohrventilator, rohreinschubventilator, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 61,56* | € 79,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,79* | € 80,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,36* | € 82,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 66,44* | € 85,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,45* | € 88,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|