Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil Ø200mm Kst ws Mit 400cmbh Mit Volumeneinstellung KTV200,KTVA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tellerventil KTVA 200
Kunststoff-Tellerventil KTVA 200
Artikel-Nr.:
     262-B891G84
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00944
EAN/GTIN:
     4010184009443
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Tellerventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø200mm Kst ws Mit 400cmbh Mit Volumeneinstellung KTV200,KTVA200
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
400 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 32,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 33,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 33,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 416,76*
€ 485,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00943
ab € 20,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00940
ab € 10,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
0941
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.