| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891H42 Herst.-Nr.: 01002 EAN/GTIN: 4010184010029 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø250mm 230V 2710Upm 2070cbmh BeEntlüft IP54 -30-40°C 50Hz HWW250/2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 2710 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 250 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 2070 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,61* | € 703,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 596,88* | € 705,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,77* | € 706,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,83* | € 732,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 735,75* | € 849,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|