Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø250mm 230V 2710Upm 2070cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW250/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891I04
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø250mm 230V 2710Upm 2070cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW250/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
2710 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nennweite:
250 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP55
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
2070 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,37*
€ 654,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 582,65*
€ 666,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 586,53*
€ 674,52*
Frei Haus
ab € 598,54*
€ 687,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 697,51*
€ 799,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,19*
€ 951,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,73*
€ 949,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,14*
€ 889,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07537
ab € 0,0103*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00960
ab € 422,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01103
ab € 365,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01102
ab € 400,67*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01106
ab € 588,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01105
ab € 574,44*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01108
ab € 0,0103*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01107
ab € 620,99*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01111
ab € 732,24*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01110
ab € 732,62*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00992
ab € 943,60*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00991
ab € 934,59*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01113
ab € 1.194,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01112
ab € 991,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.