Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP ws 1A 0-230V 1ph IP40 stufenl an Leistungsregelung stufenlos BSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892A00
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00240
EAN/GTIN:
     4010184002406
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
helios drehzahlregler
Drehzahlsteller AP ws 1A 0-230V 1ph IP40 stufenl an Leistungsregelung stufenlos BSX
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
0
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
1 A A
Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,53*
€ 140,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,81*
€ 142,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 121,05*
€ 143,15*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 124,25*
€ 145,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,99*
€ 146,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0236HELIOS
ab € 67,06*
Ähnlich
Helios
0237HELIOS
ab € 97,30*
Ähnlich
Helios
00238
ab € 71,98*
Ähnlich
Helios
A025042
ab € 105,86*
Ähnlich
Helios
A041262
ab € 129,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.