Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller UP ws 3A 0-230V 1ph IP30 2stuf Schaltkontakt DSEL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlsteller UP ws 3A 0-230V 1ph IP30 2stuf Schaltkontakt
Drehzahlsteller UP ws 3A 0-230V 1ph IP30 2stuf Schaltkontakt
Artikel-Nr.:
     262-B892A06
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01306
EAN/GTIN:
     4010184013068
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Wippenschalter
Wippschalter
Drehzahlsteller UP ws 3A 0-230V 1ph IP30 2stuf Schaltkontakt DSEL2
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
2
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Wippe
Beleuchtung:
ohne
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
3 A A
Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: helios drehzahlregler, drehzahlregler, wippenschalter ein-aus, Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 38,65*
€ 49,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,61*
€ 50,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,91*
€ 50,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 51,59*
€ 5,46*
ab € 40,95*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.