Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 4A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B892A16
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01316
EAN/GTIN:
     4010184013167
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Drehzahlsteller AP gr 4A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS4
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
425 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
4 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
235 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 528,63*
€ 582,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,60*
€ 594,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,92*
€ 599,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 536,28*
€ 605,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 549,33*
€ 607,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01332
ab € 1.335,01*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01314
ab € 444,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01315
ab € 473,17*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01578
ab € 891,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.