Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführung-Ventilator Ø200mm quadrat besch DDF200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892B71
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01966
EAN/GTIN:
     4010184019664
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Dachdurchführung Kamin
Durchführung-Ventilator Ø200mm quadrat besch DDF200
Weitere Informationen:
Beschichtet:
ja
Durchmesser Kanalanschluss:
200 mm
Form:
quadratisch
Länge:
495 mm
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,87*
€ 319,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 320,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,76*
€ 322,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,86*
€ 326,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 323,91*
€ 386,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,84*
€ 415,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01964
ab € 113,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01965
ab € 125,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01967
ab € 284,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01968
ab € 305,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.