Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Drehzahlregler
>
Artikel
Drehzahlsteller AP gr 1,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS1,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B892B80
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
01947
EAN/GTIN:
4010184019473
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Drehzahlsteller AP gr 1,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS1,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
115 mm
Farbe:
grau
Höhe:
205 mm
Mit Temperatursensor:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
1.5 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
100 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Helios PG:R Regel- u.Steuergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Regeltransformator
,
Sparstelltrafo
,
Sparstelltransformator
,
Stelltrafo
,
Stelltransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
helios ventilatoren drehzahlregler
,
regeltrafo
,
transformator sekundär 230v
,
Dreh-Ausschalter
,
EB-Drehzahlregler
,
Einsatz
,
Potentiometer
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,57*
€ 323,83*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,34*
€ 326,74*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,97*
€ 327,91*
Lager 63VSM
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,90*
€ 330,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 346,37*
€ 388,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,12*
€ 458,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 10A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS10
Helios Ventilatoren
01946
ab € 582,12*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 3A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus MWS3
Helios Ventilatoren
01948
ab € 298,49*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 5A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus MWS5
Helios Ventilatoren
01949
ab € 351,02*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS7,5
Helios Ventilatoren
01950
ab € 476,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen