Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B892B89
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01596
EAN/GTIN:
     4010184015963
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW7,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Höhe:
305 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
7.5 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
140 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,07*
€ 434,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,68*
€ 439,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,40*
€ 450,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 408,26*
€ 456,36*
Frei Haus
ab € 416,10*
€ 464,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01498
ab € 483,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 178,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 269,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 159,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
3608
ab € 78,27*
Ähnlich
Helios
A081212
ab € 561,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.