Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator 250x500mm 400V 1950cbmh 0,54W Stahlbl IP44 17000g -40-65°C 50Hz KVD225/4/50/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Kanalventilator rechteckig, 3-PH
Helios Kanalventilator rechteckig, 3-PH
Artikel-Nr.:
     262-B892I99
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05679
EAN/GTIN:
     4010184056799
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Kanalventilator
deckenlüfter
Kanalventilator 250x500mm 400V 1950cbmh 0,54W Stahlbl IP44 17000g -40-65°C 50Hz KVD225/4/50/25
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V V
Gewicht:
17000 g g
Kanalbreite:
500 mm mm
Kanalhöhe:
250 mm mm
Mediumtemperatur:
-40 - 65 °C
Nennleistung:
0.54 kW kW
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
radial
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
1950 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Kanalventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Kanalventilator, Kanal-Axialventilator, Kanal-Lüftungssystem, Kanal-Radialventilator, Lüftungssystem, Radial-Kanalventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Kanaleinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 595,33*
€ 694,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,33*
€ 703,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,99*
€ 705,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 631,17*
€ 720,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 747,72*
€ 850,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,73*
€ 1.012,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,02*
€ 947,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,52*
€ 916,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,72*
€ 889,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05676
ab € 555,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.