Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltrafo 230Vprim 230V 10A 1ph IP00 Geeignet TSSW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Artikel-Nr.:
     262-B893A53
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06523
EAN/GTIN:
     4010184065234
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Regeltrafo 230Vprim 230V 10A 1ph IP00 Geeignet TSSW10
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Max. Sekundärspannung:
230 V V
Primärspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärer Bemessungsstrom In:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo primär 230v sekundär 230v, regeltrafo, helios ventilatoren drehzahlregler, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Lichtregeltrafo, Lichtregeltransformator, Regel-Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,87*
€ 251,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,76*
€ 253,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,92*
€ 255,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,99*
€ 256,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,34*
€ 258,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06520
ab € 68,40*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06521
ab € 92,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06522
ab € 132,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.