Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1210cbmh 0,12W 60°C VARW250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Artikel-Nr.:
     262-B893A66
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06666
EAN/GTIN:
     4010184066668
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 1210cbmh 0,12W 60°C VARW250/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
305 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
1210 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,89*
€ 868,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 754,46*
€ 872,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,34*
€ 873,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 771,59*
€ 877,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 921,67*
€ 1.053,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,63*
€ 1.253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,19*
€ 1.239,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,12*
€ 1.152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,76*
€ 1.123,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,67*
€ 1.096,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06661
ab € 746,15*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06660
ab € 740,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06667
ab € 830,15*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06672
ab € 793,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06659
ab € 960,99*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06677
ab € 841,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.