| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B893C87 Herst.-Nr.: 02621 EAN/GTIN: 4010184026211 |
|
|
| | |
| Brandschutzklappe rund Ø125mm Standard BAK125 Weitere Informationen: | | Bedienung: | Standard Schmelzmuster | In massiven Wänden und Böden anwendbar: | ja | Mit rundem Befestigungsstein: | ja | Nenndurchmesser Kanal: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,74* | € 131,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,59* | € 132,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 112,16* | € 133,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,17* | € 135,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,13* | € 136,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|