| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B893C97 Herst.-Nr.: 02637 EAN/GTIN: 4010184026372 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklappe rund ST Ø200mm Standard BTV200 Weitere Informationen: | | Bedienung: | Standard Schmelzmuster | In Trennwänden anwendbar: | ja | In massiven Wänden und Böden anwendbar: | ja | Nenndurchmesser Kanal: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,06* | € 127,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 102,37* | € 128,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,22* | € 128,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,52* | € 130,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 122,79* | € 152,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|