Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 960cbmh 50°C 0,255W SB250C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-B893E93
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09512
EAN/GTIN:
     4010184095125
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 960cbmh 50°C 0,255W SB250C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.255 kW
Luftmenge unbelastet:
960 m³/h
Länge:
400 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,69*
€ 597,96*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 530,26*
€ 601,86*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 507,84*
€ 603,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 543,83*
€ 621,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,99*
€ 627,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,92*
€ 734,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,83*
€ 707,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A041102
ab € 343,53*
Ähnlich
Helios
A040552
ab € 355,01*
Ähnlich
Helios
A051742
ab € 410,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09562
ab € 353,75*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09563
ab € 381,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09564
ab € 514,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.