Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal rechteckig ST 100x100mm FL100/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Flachkanal 100 l=500mm FL100/500 60709
HELI Flachkanal 100 l=500mm FL100/500 60709
Artikel-Nr.:
     262-B893F67
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     60709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
helios ventilatoren flachkanal
flachkanal
Luftkanal rechteckig ST 100x100mm FL100/500
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Nennbreite Kanal:
100 mm
Nennhöhe Kanal:
50 mm
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,23*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 11,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.