Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230VAC 50s-6m ansprVerz Funktion ansprechverzögert VZ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 230VAC 50s-6m ansprVerz Funktion ansprechverzögert
Zeitrelais 230VAC 50s-6m ansprVerz Funktion ansprechverzögert
Artikel-Nr.:
     262-B896E20
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0820
EAN/GTIN:
     4012799578208
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Schaltuhr
Zeitrelais 230VAC 50s-6m ansprVerz Funktion ansprechverzögert VZ6
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
20 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Höhe:
13 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
35 mm mm
Zeitbereich:
50 - 360 s s
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitrelais ansprechverzögert, zeitschalter, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 26,73*
€ 34,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,06*
€ 37,77*
€ 5,46*
ab € 29,65*
€ 38,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,36*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0091
ab € 230,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0100
ab € 117,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.