Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 35-150qmm 1Etage 4kl gr 309A TS35 Hutschiene TH35 ZS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B897I30
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme 35-150qmm 1Etage 4kl gr 309A TS35 Hutschiene TH35 ZS150
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 - 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 - 150 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
309 A
Betriebstemperatur:
-55 - 110 °C
Breite:
31 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
119.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
114.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50861*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,08861*
€ 25,09545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78861*
€ 24,73845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03861*
€ 23,84595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42861*
€ 23,12005
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,50861*
€ 19,64525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.