Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 35-240qmm 1Etage 4kl gr 415A TS35 Hutschiene TH35 ZS240


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B897I33
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
entrelec reihenklemme
reihenklemmen
reihenklemmen grau
Reihenklemme 35-240qmm 1Etage 4kl gr 415A TS35 Hutschiene TH35 ZS240
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 - 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 - 240 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
415 A
Betriebstemperatur:
-55 - 110 °C
Breite:
36 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
119.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
124.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23821*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,76821*
€ 30,66417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60821*
€ 30,47377
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56821*
€ 29,23617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,70821*
€ 28,21277
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,23821*
€ 24,08347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.