Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen Han unbeh sw BLINDSTOPFENFÜRSPLITHOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899B09
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Verschlussstopfen Han unbeh sw BLINDSTOPFENFÜRSPLITHOOD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33824*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87824*
€ 2,23511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84824*
€ 2,19941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74824*
€ 2,08041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67824*
€ 1,99711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61824*
€ 1,92571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33824*
€ 1,59251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.