Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø6-7mm Ø6,8mm 10mm offen sw KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE6-7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899B13
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle Gummi Ø6-7mm Ø6,8mm 10mm offen sw KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE6-7MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
10 - 10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 7 mm
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Weitere Suchbegriffe: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,99712*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99712*
€ 2,37657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97712*
€ 2,35277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84712*
€ 2,19807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79712*
€ 2,13857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72712*
€ 2,05527
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39712*
€ 1,66257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.