Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø14,8mm 10mm offen sw KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE14-15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899B21
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø14,8mm 10mm offen sw KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE14-15MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
14.8 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
10 - 10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 15 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Weitere Suchbegriffe: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33824*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90824*
€ 2,27081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88824*
€ 2,24701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75824*
€ 2,09231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69824*
€ 2,02091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64824*
€ 1,96141
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33824*
€ 1,59251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.