Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp 100A 16qmm Si HANTC100STIFTKONTAKT16SQMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899B34
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Stift Crimp 100A 16qmm Si HANTC100STIFTKONTAKT16SQMM
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
19 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 - 16 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
8 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54958*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,48958*
€ 10,1026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38958*
€ 9,9836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85958*
€ 9,3529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76958*
€ 9,2458
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,54958*
€ 7,794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.