Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Axialschra 100A 10-25qmm Si HANTC100FEMALECONTACTAX(10-25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899B50
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Axialschra 100A 10-25qmm Si HANTC100FEMALECONTACTAX(10-25M
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
13 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 - 25 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
7.7 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28202*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41202*
€ 11,2003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30202*
€ 11,0694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00202*
€ 10,7124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65202*
€ 10,2959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,28202*
€ 8,6656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.