| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B899C71 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pneumatik-Kontakt St 3mm Han-Modular PNEUMATICCONTACTMALE3,0MM Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckklemmanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 6.2 mm | Kontaktausführung: | Stift | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 0 A | Umgebungstemperatur: | -40 - 80 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| |