Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Kontakt Bu 4mm Han-Modular PNEUMATICCONTACTFEM.WITHVALVE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899C81
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Pneumatik-Kontakt Bu 4mm Han-Modular PNEUMATICCONTACTFEM.WITHVALVE4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
6.2 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Umgebungstemperatur:
-40 - 80 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01268*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,85268*
€ 15,29469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52268*
€ 14,90199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22268*
€ 14,54499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,26268*
€ 13,40259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,01268*
€ 11,91509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.