Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp Han D 10A 1qmm 1qmm Go R15-BU-C-1QMM(AU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899D98
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Crimp Han D 10A 1qmm 1qmm Go R15-BU-C-1QMM(AU)
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 1 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97924*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,24924*
€ 1,4866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19924*
€ 1,4271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14924*
€ 1,3676
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97924*
€ 1,1653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.