Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han A Längsbügel Kst IP44 35x23x40mm HAN3A-AGG-QB(GRAU)KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899E78
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Anbaugehäuse Han A Längsbügel Kst IP44 35x23x40mm HAN3A-AGG-QB(GRAU)KU
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
23 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Tiefe:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17323*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14323*
€ 3,74044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10323*
€ 3,69284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78323*
€ 3,31204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72323*
€ 3,24064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64323*
€ 3,14544
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17323*
€ 2,58614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.