Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han A Längsbügel Kst IP44 35x23x40mm HAN3A-AGG-QB(SCHWARZ)KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899E80
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Anbaugehäuse Han A Längsbügel Kst IP44 35x23x40mm HAN3A-AGG-QB(SCHWARZ)KU
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Tiefe:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43251*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,45251*
€ 4,10849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37251*
€ 4,01329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15251*
€ 3,75149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99251*
€ 3,56109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88251*
€ 3,43019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,43251*
€ 2,89469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.