Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 2xD-Sub 51,5x34,5mm V0 ADAPTERPLATTEHAN6B-2XD-SUB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899F90
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Adapter
Adapterplatte
Adapterplatte für schwere Steckverb...
Adapterplatte Kst 2xD-Sub 51,5x34,5mm V0 ADAPTERPLATTEHAN6B-2XD-SUB9
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
2
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
D-Sub
Länge:
51.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13061*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,90061*
€ 10,59173
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,79061*
€ 10,46083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24061*
€ 9,80633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88061*
€ 9,37793
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,61061*
€ 9,05663
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,13061*
€ 7,29543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.