Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp Han C 40A 2,5qmm Si 2,5qmm HANC-KONTAKTSTIFT-C2,5MM²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899I96
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
harting kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Kontakt Stift Crimp Han C 40A 2,5qmm Si 2,5qmm HANC-KONTAKTSTIFT-C2,5MM²
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 2.5 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, Buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09709*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,53709*
€ 1,82914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49709*
€ 1,78154
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,40709*
€ 1,67444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29709*
€ 1,54354
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,09709*
€ 1,30554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.