Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
Kontakt Stift Crimp Han E 16A Si 0,14-0,37qmm HANE-KONTAKTSTIFT-CAG0,14-0,37M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B899J22
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
harting kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Kontakt Stift Crimp Han E 16A Si 0,14-0,37qmm HANE-KONTAKTSTIFT-CAG0,14-0,37M
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 0.37 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker harting
,
Buchsenkontakt
,
Crimpkontakt
,
Hochstromkontakt
,
Kontakt
,
Kontakt für Etagenplatte
,
Kontakt für schwere Steckverbinder
,
Kontaktbuchse
,
Leistungskontakt
,
Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33689*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46689*
€ 0,5556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44689*
€ 0,5318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42689*
€ 0,508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41689*
€ 0,4961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39689*
€ 0,4723
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,33689*
€ 0,4009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen