Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp Han E 40A 4qmm 4qmm Si HANE-KONTAKTBUCHSE-CAG4,0MM²/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899J31
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Crimp Han E 40A 4qmm 4qmm Si HANE-KONTAKTBUCHSE-CAG4,0MM²/1
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 - 4 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
4.5 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19838*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27838*
€ 0,33127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25838*
€ 0,30747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24838*
€ 0,29557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23838*
€ 0,28367
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19838*
€ 0,23607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.